| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5753796 Herst.-Nr.: 1208106 EAN/GTIN: 4063151276744 |
| |
|
| | |
| LWL-Leitung, Bauform: LC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, 100 GBit/s, Anschlussart: LC, Kabelabgang: gerade, Farbe: grün Länge: 2,5 m, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-PT9:LC-OSA/2.5 | Ident Code: | 1208106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,66* | € 103,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,21* | € 106,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,16* | € 107,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,31* | € 111,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,89* | € 121,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|