Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Leitung FOC-PT9:SC-OM4/2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5753803
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208112
EAN/GTIN:
     4063151277123
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
LWL-Leitung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, 10 GBit/s, Anschlussart: SC, Kabelabgang: gerade, Farbe: violett Länge: 2,5 m, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-PT9:SC-OM4/2.5
Ident Code:
1208112
Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,67*
€ 84,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,55*
€ 87,71*
€ 5,00*
ab € 70,52*
€ 88,00*
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 91,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,72*
€ 101,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.