Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Leitung FOC-PT9:SC-OSA/2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5753804
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208114
EAN/GTIN:
     4063151277222
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
LWL-Leitung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, 100 GBit/s, Anschlussart: SC, Kabelabgang: gerade, Farbe: grün Länge: 2,5 m, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-PT9:SC-OSA/2.5
Ident Code:
1208114
Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,74*
€ 89,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,64*
€ 92,89*
€ 5,46*
ab € 75,76*
€ 93,20*
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 97,29*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,12*
€ 106,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.