| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5754042 Herst.-Nr.: 1221706 EAN/GTIN: 4063151310271 |
| |
|
| | |
| Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über Betreibernetz, 1 WAN-Port, 1 LAN-Port, Routing-Funktion, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang Montageart: sonstige, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CLOUDCLIENT1101T-TX/TX | Ident Code: | 1221706 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenverteiler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,55* | € 456,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 443,21* | € 456,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 436,01* | € 460,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 447,17* | € 460,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 450,69* | € 463,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|