Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor FPM15.669K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5754044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1261660
EAN/GTIN:
     4063151371562
Monitor mit 39,6 cm / 15,6-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16,2 Mio. Farben, ohne, 1x USB 2.0, ohne Netzwerk, ohne Betriebssytem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem: ohne) Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 15,6 Zoll, Betriebstemperatur: 0...45 °C, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 16200000, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1920, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 1080, mit Touchscreen: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP69K, Tastatur integriert: false, Maus-Cursor-Steuerung integriert: false, Zeilenfrequenz: -...- kHz, mit HW- Schnittstelle Videosignal, analog: false, mit HW- Schnittstelle Videosignal, digital: false, mit HW- Schnittstelle USB: false, mit HW- Schnittstelle PS2: false, Breite der Front: 372 mm, Höhe der Front: 239 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Bildwiederholfrequenz: -...- kHz, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Ausführung des Displays: sonstige, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FPM15.669K
Ident Code:
1261660
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.752,98*
€ 1.886,65*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.749,87*
€ 1.887,60*
Frei Haus
ab € 1.774,72*
€ 1.905,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.781,90*
€ 1.917,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.876,22*
€ 2.001,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,64*
€ 2.381,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,91*
€ 2.359,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,51*
€ 2.286,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,44*
€ 2.246,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,22*
€ 2.232,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.