Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5786444 Herst.-Nr.: 6132242 EAN/GTIN: 4012196720682 |
| |
|
| | |
| Geräteträger leer für den Sockelleistenkanal zum Einbau von Standardgeräten in Tragring- und Tragbügelbauweise mit 60-mm-Befestigungsspur. Farbe: weiß, Halogenfrei: false, RAL-Nummer: 9010, Bestückung: ohne, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK06, Dekor: ohne, Montageart Installationsgerät: mit Zentralplatte, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Geräteeinheiten: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | SLETLER20110RWS | Ident Code: | 6132242 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,64* | € 23,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,23* | € 24,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,50* | € 24,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,00* | € 24,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,44* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|