Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal halogenfrei LK4HN100100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5787294
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132576
EAN/GTIN:
     4012196719358
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal rehau
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage. Farbe: grau, Breite: 100 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 100 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, RAL-Nummer: 7035, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 9012 mm², Schlitzabstand: 5,5 mm, Schlitzbreite: 4,5 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LK4HN100100
Ident Code:
6132576
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 41,02875*
€ 48,94875*
16
Frei Haus
ab € 41,44688*
€ 49,40688*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 41,06*
€ 52,22*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 42,65*
€ 53,84*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 53,84*
€ 64,07
pro Meter
ab 4 Meter
€ 53,21*
€ 63,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,74*
€ 60,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,13*
€ 58,46
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 42,65*
€ 50,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 107,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178341
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.