Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 8-reihig CA28VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5788806
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052210R9999
EAN/GTIN:
     4011617522102
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinverteiler
Die Mediakleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn- und Zweckbäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Durch die integrierte Lochblech-Montageplatte plus Montagezubehör lassen sich Geräte wie Router und Switch einfach montieren. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 160 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Reihen: 8, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 152 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
CA28VM
Ident Code:
2CPX052210R9999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 649,00*
€ 740,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 651,51*
€ 741,42*
Frei Haus
ab € 656,03*
€ 747,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 682,10*
€ 778,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 834,33*
€ 938,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,54*
€ 926,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,47*
€ 914,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,32*
€ 879,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,43*
€ 853,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,10*
€ 811,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052459R9999
ab € 19,84*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 30,06*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 43,44*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052421R9999
ab € 18,29*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052460R9999
ab € 8,17*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052449R9999
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.