Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank leer 5FB 6-reihig 950x1300x215 mm IP44 A56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5788837
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052029R9999
EAN/GTIN:
     4011617520290
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-A ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügig Platz zur Leitungseinführung und -verlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: weiß, Breite: 1300 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 215 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 190 mm, Anzahl der Reihen: 6, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 255, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 207 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech/Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 60, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der Module: 360, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 250 A, Materialstärke Gehäuse: 0,9 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 0,9 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 5, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
A56
Ident Code:
2CPX052029R9999
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 366,90*
€ 444,88*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 369,06*
€ 445,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,16*
€ 461,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 410,05*
€ 485,78*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,18*
€ 573,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,40*
€ 560,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052364R9999
ab € 214,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.