Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Aufputz 3FB 6-reihig CA36K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5788964
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052295R9999
EAN/GTIN:
     4011617522959
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinverteiler
Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A mit einem separaten Klemmraum sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist, je Feld, die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 800 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 160 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Reihen: 6, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 152 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 36, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
CA36K
Ident Code:
2CPX052295R9999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 462,64*
€ 537,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,89*
€ 538,57*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 489,02*
€ 564,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 493,53*
€ 569,67*
Frei Haus
ab € 492,58*
€ 570,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,67*
€ 677,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,62*
€ 673,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,53*
€ 587,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.