| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5788969 Herst.-Nr.: 2CPX052192R9999 EAN/GTIN: 4011617521921 |
| |
|
| | |
| Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets nach Kundenwunsch individuell realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 800 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 160 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Reihen: 6, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 152 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 36, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CA36V | Ident Code: | 2CPX052192R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 436,74* | € 505,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 433,57* | € 506,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 435,83* | € 507,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 479,26* | € 554,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 484,37* | € 559,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|