Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltast-Eins. DND/MUR 2029/12UC-82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5789165
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001751A3236
EAN/GTIN:
     4011395282991
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Wippentaster
Wipptaster
Mit Leuchtdiode. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Nennspannung: 24 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: weiß, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: Symbol "Klingel", Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 6 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Leuchtmittel: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 32,2 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 27 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Ausführung kontaktlos: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2029/12UC-82
Ident Code:
2CKA001751A3236
Weitere Suchbegriffe: wipptaster busch-jäger, klingelknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,12*
€ 49,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,37*
€ 53,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 61,68*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.