| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5790571 Herst.-Nr.: PCSPCT7RL3015 EAN/GTIN: 3606480891533 |
| |
|
| | |
| AccuSine+ Stromwandler - 300/5 - Rundkörper - Durchm.: 63,5mm Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 63,5 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 300 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 12,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, mit Berührungsschutz: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PCSPCT7RL3015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,80* | € 136,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,15* | € 142,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,93* | € 144,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 124,75* | € 155,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|