Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienterminal, Modicon M171/M172, Touchscreen, farbig, bündiger Ei TM172DCLFW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5790700
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM172DCLFW
EAN/GTIN:
     3606481285065
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Bedienterminal zur Verwendung mit Modicon M171/M172 SPS-Steuerungen. Das Gerät ermöglicht die Visualisierung und Bedinung der Anwendung und ist speziell für HLK-Lösungen geeignet. Die Anzeige und Bedienung erfolgt über einen farbigen 3,5 Zoll Touchscreen (320 x 240 Pixel). Integriert ist eine RS485-Schnittstelle für Modus SL. Das Gehäuse ist in der Farbe Weiss ausgeführt. Montage bündig oder als Schalttafeleinbau. Zertifiziert nach CE, cURus (UL recognized), CSA, EAC, RCM, RoHS China. Einbautiefe: 35 mm, Leistungsaufnahme: 1,3 W, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Betriebstemperatur: -30...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: false, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 12, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 320, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 240, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, mit Meldungsanzeige: false, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: false, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: false, mit Rezepturen: false, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0, mit Druckausgabe: false, Anzahl der Online-Sprachen: 0, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: false, Schutzart (IP), frontseitig: sonstige, mit SW-Schnittstellen: false, Breite der Front: 134 mm, Höhe der Front: 96 mm, Tragschienenmontage möglich: false, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 24 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 24 V, Versorgungsspannung DC: 24 V, Ausführung des Displays: sonstige, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 0, Touch-Technologie: sonstige, unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM172DCLFW
Weitere Suchbegriffe: Textdisplay, Alarmanzeige, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 228,54*
€ 262,34*
1
Frei Haus
ab € 232,13*
€ 265,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 235,15*
€ 268,10*
1
Frei Haus
ab € 237,16*
€ 270,94*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 277,09*
€ 313,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,51*
€ 361,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.