Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUSH IN REIHENKLEMME, DURCHGANG, 3- STOCK NSYTRP26T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5790738
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRP26T
EAN/GTIN:
     3606480794445
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
schneider reihenklemme
reihenklemmen
Push In Reihenklemme, Durchgang, 3-Stock. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 99,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRP26T
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,4065*
€ 5,2165*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,445*
€ 5,265*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,37*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,0028*
€ 5,9128*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,163*
€ 6,093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,093*
€ 7,25067
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,163*
€ 6,14397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 304,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
NSYTRABCV23
ab € 0,08534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.