| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5792302 Herst.-Nr.: LV848264 EAN/GTIN: 3606480817496 |
| |
|
| | |
| MasterPact MTZ ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. Der MasterPact MTZ besteht aus 3 Baugrößen, MTZ1 von 630 bis 1600A, MTZ2 von 800 bis 4000A und MTZ3 von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter lieferbar. Das integriebare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic X kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Offener Lasttrennschalter MasterPact MTZ2 1250A HF Einschaltvermögen Icm 187kA@690V Bemessungskurzzeitstrom Icw 85kA(1s) 3-polig Grundschalter Einschubtechnik ohne Micrologic X. Der MasterPact MTZ ist über den Online-Konfigurator bestellbar. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV848264 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.227,24* | € 2.413,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.186,07* | € 2.426,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.308,54* | € 2.489,86* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.356,26* | € 2.543,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2.653,67* | € 2.838,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|