Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATOM IPC, 4GB RAM, 128GB EMMC HMIBMIEA5DD110L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5792812
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBMIEA5DD110L
EAN/GTIN:
     3606489740412
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Box PC IIoT eMMC DC Fenster. Mit Festplatte: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0,0, geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, geeignet für Betriebssystem LINUX: false, geeignet für Betriebssystem, sonstige: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: true, mit Grafikkarte: false, mit Soundkarte: false, Schutzart (IP): IP40, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 100...240 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 100...240 V, Versorgungsspannung DC: 0,0...24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: ohne, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, mit optischem Laufwerk: false, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIBMIEA5DD110L
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,05*
€ 82,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 973,88*
€ 1.063,82*
Frei Haus
ab € 1.059,48*
€ 1.140,86*
Frei Haus
ab € 1.086,23*
€ 1.165,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.297,14*
€ 1.391,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,90*
€ 1.656,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,17*
€ 1.653,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,22*
€ 1.596,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,77*
€ 1.568,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,14*
€ 1.543,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
HMIPELCZLTPAZZ
ab € 2.499,90*
Zubehör
Schneider Electric
HMIPEXCZLSRAZZ
ab € 95,10*
Zubehör
Schneider
HMIEELCZLSPAZZ
ab € 196,74*
Zubehör
Schneider
HMIRTWCZLSPAZZ
ab € 352,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.