| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5792987 Herst.-Nr.: NSYCGX16H EAN/GTIN: 3606481360281 |
| |
|
| | |
| Set Kabelverschraubung + Mutter Edelstahl M16 AISI316L, IP68, UL-zertifiziert. Ausführung: Kabelverschraubung, Höhe: 30 mm, Oberflächenschutz: grundiert, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 1, Schutzart (NEMA): sonstige, geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYCGX16H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 19,91* | € 25,37* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 20,00* | € 26,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,79* | € 26,99* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 22,40* | € 28,15* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 22,68* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 140,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|