Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5796778 Herst.-Nr.: 923402 EAN/GTIN: 4013364442269 |
| |
|
| | |
| Kapazitive Abgrenzeinheit zum Einsatz in elektrischen Systemen mit einem hohen Ausbreitungs- und Vernetzungsgrad, die durch Fremdspannungen von unterschiedlichen Störquellen (z.B. Hochspannungssysteme, Bahnstromversorgungssysteme, Niederspannungssysteme, Blitzbeeinflussung) beeinflusst werden. Ableitstrom transient (10/350 µs): 75 kA, Ableitstrom transient (8/20 µs): 100 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 923402 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.896,49* | € 2.063,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.097,90* | € 2.097,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.954,45* | € 2.135,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.977,10* | € 2.156,51* | | | | Lager 6318 | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.043,16* | € 2.211,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|