| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5804203 Herst.-Nr.: 6401406805 EAN/GTIN: 4051859344445 |
|
|
| | |
| Endkappe 10 Stück Farbe: weiß, Breite: 19 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 15 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 6401406805 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 13,22* | € 18,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,28* | € 18,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,60* | € 19,36* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,88* | € 19,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,69* | € 20,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|