| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5818430 Herst.-Nr.: DTI434 EAN/GTIN: 4021179319737 |
|
|
| | |
| Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP67; IP69K Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | DTI434 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,95* | € 245,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,82* | € 253,43* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,57* | € 264,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 217,63* | € 269,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|