Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, IP20, 230 V UC ±10%, Gleichrichter, 1 Wechsl TRS230VUC1COEMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5820093
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123300000
EAN/GTIN:
     4032248905515
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,4 mm, Höhe: 89,6 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Pins: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRS230VUC1COEMPTY
Ident Code:
1123300000
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Optokoppler, Relaissockel, relaissockel, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 6,56*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 6,67*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 7,87*
10
€ 5,00*
ab € 6,584*
€ 8,274*
10
Frei Haus
ab € 6,784*
€ 8,524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,70*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 84,75*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,92*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,50*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.