Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, IP20, 60 V UC ±10%, Gleichrichter, 2 Wechsler TRZ60VUC2COEMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5820097
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1124130000
EAN/GTIN:
     4032248905584
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 12,8 mm, Höhe: 90,5 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anzahl der Pins: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRZ60VUC2COEMPTY
Ident Code:
1124130000
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, relaissockel, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 9,57*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 9,70*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 10,87*
10
€ 5,00*
ab € 9,514*
€ 11,794*
10
Frei Haus
ab € 9,904*
€ 12,024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,02*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 2,00*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 2,00*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,21*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,49*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,05323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.