Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Steckverbinder BLF5.00HC/10/180SNORBXPRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5820869
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1212440000
EAN/GTIN:
     4032248993789
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm: 5.00 mm, Polzahl: 10, Leiterabgangsrichtung: 180°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: orange, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm², Box Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 400 V, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
BLF5.00HC/10/180SNORBXPRT
Ident Code:
1212440000
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 4,315*
€ 5,625*
63 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,45*
ab € 4,48195*
€ 5,82195*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,2578*
€ 6,3578*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 5,625*
€ 6,69375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,395*
€ 6,42005
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,315*
€ 5,13485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.