Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-MC-VLT-1TX-1ST Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242649
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1286890000
EAN/GTIN:
     4050118077827
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Weidmüller IE-MC-VLT-1TX-1ST Industrial Ethernet Switch

Metallgehäuse

10/100BaseT(X) Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX · Link-Fault-Pass-Through (LFP) · Warnung bei Spannungsausfall und Port-Fehler · Redundante Spannungsversorgungseingänge · -40 bis 75° Betriebstemperatur (T-Modelle) · Entworfen für explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Div. 2/Atex Zone 2).

Kategorie: Industrial Ethernet Switch
Stromversorgung: über Blockklemme
Gewicht: 630 g
Breite: 53.6 mm
Höhe: 135 mm
Länge (Tiefe): 105 mm
Typ: IE-MC-VLT-1TX-1ST
Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
Stromaufnahme: 0.16 A
Herstellerfarbe: Orange + Silber
Max. Umgebungstemperatur: 85 °C
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Schutzart: IP30
Betriebsspannung: 24 V/DC
Grundfunktionalität: Unmanaged Switch
Ethernet Ports: 1
Farbe: orange + grau
Porttyp: RJ45
Hersteller-Nr.: 1286890000
EAN: 4050118077827

Weitere Suchbegriffe: 4050118077827, Weidmüller, 1286890000, IE-MC-VLT-1TX-1ST, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,77*
€ 747,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,17*
€ 743,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,42*
€ 739,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.