Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, Schraubans chluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anz WMF2.5BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5822578
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1270040000
EAN/GTIN:
     4050118097238
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 5,08 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 44,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WMF2.5BL
Ident Code:
1270040000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss, Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Erdungsklemme, Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7482*
€ 1,0182*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7516*
€ 1,0216*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,7745*
€ 1,0445*
50
Frei Haus
ab € 0,7808*
€ 1,0508*
50 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,8098*
€ 1,0898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0445*
€ 1,24296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9845*
€ 1,17156
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7745*
€ 0,92166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.