Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung (konfektioniert) LWL, Breakout Schleppket IE-FM6C2UE0300MSD1SD1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5823765
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1318013000
EAN/GTIN:
     4050118170726
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Breakoutkabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 300 m, APC- Ausführung: false, Mantel- Farbe: schwarz, Kategorie: OM1, Steckverbindertyp Anschluss 1: SC, Steckverbindertyp Anschluss 2: SC, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: Metall, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-FM6C2UE0300MSD1SD1X
Ident Code:
1318013000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.435,15*
€ 1.560,71*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.436,63*
€ 1.561,69*
Frei Haus
ab € 1.454,35*
€ 1.576,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.460,89*
€ 1.588,85*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.488,55*
€ 1.615,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,85*
€ 1.890,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,40*
€ 1.881,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,17*
€ 1.825,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,96*
€ 1.786,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,89*
€ 1.738,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.