Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel, Wemid, schwarz, für TS35 geschraubt Breite:12mm WEW35/1V0GFSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5826376
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1478990000
EAN/GTIN:
     4050118286892
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 12 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 63 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung der Verriegelung: schraubbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WEW35/1V0GFSW
Ident Code:
1478990000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endwinkel, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,2782*
€ 1,6182*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2798*
€ 1,6198*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,3062*
€ 1,6562*
50
Frei Haus
ab € 1,3168*
€ 1,6668*
63 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,3626*
€ 1,7226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6562*
€ 1,97088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6362*
€ 1,94708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5662*
€ 1,86378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5162*
€ 1,80428
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3062*
€ 1,55438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04385*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,50326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.