Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1489940000 IE-SR-2GT-LAN-FN Industrie Router USB, LAN, RJ-45 Anzahl Eingänge: 2 x 24V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283341
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1489940000
EAN/GTIN:
     4050118299533
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weidmüller 1489940000 IE-SR-2GT-LAN-FN Industrie Router USB, LAN, RJ-45 Anzahl Eingänge: 2 x 24V 1St.

Einfache Integration von Subnetzen mit identischen IP Adressbereichen durch 1:1 NAT
Sichere und einfache Fernwartung über Weidmüller ulink Remote Access Service
Zukunftssichere Netzwerkanbindung mit statischem und dynamischem Routing
Erhöhte Netzwerksicherheit dank StatefulInspection-Firewall, IP/Port-Weiterleitung und Netzwerksegmentierung
Sichere Kommunikation über das Internet durch Einsatz von IPsec und OpenVPN
Volle Flexibilität dank Fast-Ethernet- und GigabitEthernet-Schnittstellen mit 2 bis maximal 6 Ports.

Router IE-SR-2GT-LAN-FN - Router - 1 Gbps

Kategorie: Industrie Router
Schnittstellen: USB + LAN + RJ-45
Typ: IE-SR-2GT-LAN-FN
Min. Betriebstemperatur: -20 °C
Max. Betriebstemperatur: +70 °C
Betriebsspannung: 24 V
Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C
Anzahl Eingänge: 2 x
Max. Stromaufnahme: 0.6 A
Schnittstellen: 2x RJ45, Digitaleingänge, SCM-Kartenleser, LED-Anzeige, Reset Button, USB 2.0
Herst.-Teilenr.: 1489940000
Stromaufnahme: 0.6 A
Breite: 35 mm
Höhe: 170 mm
Produkt-Art: Industrie Router
Hersteller-Nr.: 1489940000
EAN: 4050118299533
Schutzart: IP20; Gehäusebasismaterial: Aluminiumdruckguss

Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, weidmüller router, 3g router, Weidmüller, 1489940000, IE-SR-2GT-LAN-FN, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.258,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,11*
€ 1.626,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,31*
€ 1.618,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,85*
€ 1.582,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,26*
€ 1.548,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,12*
€ 1.497,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.