Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5828559 Herst.-Nr.: 2535780000 EAN/GTIN: 4050118547597 |
| |
|
| | |
| Der Industrielle Netzwerk-Router ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken (IP-Routing). Die integrierte Firewall ermöglicht zudem die Kontrolle des ein- und ausgehenden Datenverkehrs. Desweiteren ermöglicht der Router via VPN-Technologie den verschlüsselten und somit sichern Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen, wahlweise über eine kabelgebundene oder mobilfunkgestützte Internetanbindung. Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-SR-2GT-LTE/4G-US | Ident Code: | 2535780000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4g router, Datenverteiler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 959,75* | € 983,10* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 963,82* | € 988,24* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 970,88* | € 994,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.000,22* | € 1.025,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.188,28* | € 1.216,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|