Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Trag schiene: TS 35 ZEW35DBS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5828682
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2548690000
EAN/GTIN:
     4050118565065
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Länge: 55 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Breite/Rastermaß: 6 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 40 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZEW35DBS
Ident Code:
2548690000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter weidmüller, reihenklemmen endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,86*
€ 82,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,19*
€ 83,92*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,01*
€ 87,33*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,92*
€ 99,8648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,81*
€ 98,5439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,62*
€ 94,7478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,93*
€ 91,5467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.