Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung (konfektioniert) Kupfe r, Polzahl: 8 IE-C5DB4HE0050MCSXCS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5828688
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2038300050
EAN/GTIN:
     4050118565508
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
industrial ethernet kabel 5m
industrial ethernet kabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Pinbelegung: sonstige, Länge: 5 m, Mantel- Farbe: schwarz, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Kabelkonstruktion: 2x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-C5DB4HE0050MCSXCS-E
Ident Code:
2038300050
Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,38*
€ 102,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,64*
€ 103,83*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,20*
€ 105,57*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,55*
€ 227,73*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.