| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5868678 Herst.-Nr.: 1SFA896213R7000 EAN/GTIN: 7320500465578 |
| |
|
| | |
| PSRC ist ein einzigartiger, sehr einfach zu bedienender Softstarter, der für die speziellen Anforderungen von Scrollkompressoren entwickelt wurde. Er gewährleistet bei kurzen Anlaufzeiten einen niedrigen Anlaufstrom und somit eine lange Lebensdauer des Kompressors. Da die Einstellungen nicht veränderbar sind, arbeitet das gesamte System sehr zuverlässig. PSRC basiert auf dem PSR Softstarter, der seit vielen Jahren auf dem Markt ist. PSRC mit eingebautem Bypass ist kompakt wie der PSR und daher ebenso einfach einzubauen und in die meisten Installationen zu integrieren. Funktion: eine Drehrichtung, mit Display: false, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 208...600 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 100...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: -...- V, Schutzart (IP): IP10, Auslöseklasse: einstellbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 72 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 22 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 37 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 40 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: false, Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PSRC72-600-70 | Ident Code: | 1SFA896213R7000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser abb, sanftanlasser, Anlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 464,81* | € 516,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 480,17* | € 531,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 515,70* | € 569,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,77* | € 598,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 592,44* | € 651,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|