Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, mit 1 x 36V/2.0 Ah ADVANCEDGRASSCUT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5898114
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600878N03
EAN/GTIN:
     3165140887748
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
bosch akku-rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, Für kraftvolles Trimmen – mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs, Zweifaden- Schneidsystem für effizientes Schneiden und großartige Ergebnisse, Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig, Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf, Schneiden von Gras, Wildwuchs, unberührten Rasenflächen und Gartenkanten, Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen, 1 x Akku 36V 2,0Ah, Fadenspule 6 m (F 016 800 351), Ladegerät AL 36V-20, Karton Nennspannung: 36 V, Akkukapazität: 2 Ah, Gewicht mit Akkupack: 4,1 kg, Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: 30 cm, Länge des Teleskopstiels: 80...115 cm, Schwingungsemissionswert ah: 2 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
ADVANCEDGRASSCUT30
Ident Code:
0600878N03
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 199,61*
€ 236,00*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 203,16*
€ 239,20*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 211,92*
€ 248,97*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 219,37*
€ 255,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 255,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.