| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5931358 Herst.-Nr.: 302551 EAN/GTIN: 9010238162068 |
|
|
| | |
| Projekte-Lieferform: Ausbausatz Multimediaverteiler WIFI KLV 3-reihig, Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, flaches Türrahmendesign. Lieferumfang: 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen und Euro2-Adapter, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Montageanleitung. Normen: Für Multimediaanwendungen im GP-Universalgehäuse entsprechend IEC/EN 60670-24 und IEC/EN 62208 freigegeben. Schutzklasse II. Zur Erlangung der SKII müssen alle Geräte in schutzisolierter Ausführung eingebaut sein. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | KLV-F3M-W-4PR | Ident Code: | 302551 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,63* | € 139,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,51* | € 139,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,17* | € 144,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 128,08* | € 153,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,63* | € 164,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|