| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5931426 Herst.-Nr.: 192871 EAN/GTIN: 9010238002135 |
| |
|
| | |
| XAD-SPL-1006/400_Dachpl geteil bel/ Kabel B1000 T600 C400 Farbe: grau, Breite: 482 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 907 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, mit Entlüftung: true, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XAD-SPL-1006/400 | Ident Code: | 192871 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,24* | € 184,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 157,03* | € 185,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 156,97* | € 185,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,06* | € 191,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,49* | € 196,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|