| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5931526 Herst.-Nr.: 193106 EAN/GTIN: 9010238004450 |
|
|
| | |
| XSDFV3R-20/08_Kabelraumtür Feld 1200/425+775 IP31 re Farbe: grau, Breite: 769,5 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 1940 mm, Tiefe: 50 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP31, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSDFV3R-20/08 | Ident Code: | 193106 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 245,43* | € 285,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 246,05* | € 285,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 245,45* | € 285,95* | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,99* | € 301,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 264,95* | € 306,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|