| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5932385 Herst.-Nr.: 199143 EAN/GTIN: 4015081972227 |
| |
|
| | |
| Joystick, Sortiment: Flat Front (Bohrloch 30,5 mm), Einzelgerät, Beschreibung: mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Schutzart: IP65, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Funktion: tastend, in jeder Position, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 4, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: Chrom, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 66 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M30C-FWJS4-2P | Ident Code: | 199143 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler, Steuerschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,67* | € 67,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,62* | € 68,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,62* | € 68,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,40* | € 73,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,55* | € 74,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|