|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-5932804 Herst.-Nr.: 4TBO851289C0100 EAN/GTIN: 5411815247248 |
| |
|
|  |  |
 | APO-MPL. AM11 Montageplatte 528x324x5mm ISO Pertinax 5mm Breite: 324 mm, Höhe: 528 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | AP11MHP | Ident Code: | 4TBO851289C0100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 25,48* | € 35,16* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 26,00* | € 35,63* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 26,65* | € 36,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|