| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5935937 Herst.-Nr.: 1213478 EAN/GTIN: 4063151285821 |
| |
|
| | |
| Box-PC mit. (Bussystem:) Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit Diskettenlaufwerk: false, mit Grafikkarte: false, Tragschienenmontage möglich: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | BL2-BPC-1100-DIN-4GB-64GB-WIN-10-2019 | Ident Code: | 1213478 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 968,24* | € 1.054,12* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 963,38* | € 1.054,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 981,72* | € 1.064,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 987,99* | € 1.074,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.025,74* | € 1.112,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|