Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5936034 Herst.-Nr.: 0804006 EAN/GTIN: 4055626224695 |
| |
|
| | |
| Steckdose, Typ: D, Schraubanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, integrierte Sicherung, NICHT geeignet für Südafrika (ZA), grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C Mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 75 mm, Bemessungsstrom: 6,3 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, mit Kontroll-Leuchte: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EO-D/UT/F/GN | Ident Code: | 0804006 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,942* | € 16,812* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,96* | € 16,84* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,334* | € 17,334* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,88* | € 18,05* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 14,11* | € 18,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,11* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 91,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|