Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5936047 Herst.-Nr.: 0804070 EAN/GTIN: 4055626226071 |
| |
|
| | |
| Steckdose, Steckgesicht Typ G, Push-in-Federanschluss, für Großbritanien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, Schalter, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2 Mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 75 mm, Bemessungsstrom: 13 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, mit Kontroll-Leuchte: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EO-G/PT/SH/LED/S | Ident Code: | 0804070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,522* | € 17,622* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,54* | € 17,64* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,932* | € 18,162* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,50* | € 18,92* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,74* | € 19,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|