Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube SACB-C-H180-6/-6-13,0PUR-SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5936598
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1264258
EAN/GTIN:
     4063151376482
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box Metall, Anzahl der Steckplätze: 6, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 13 m, Schirmung: nein Breite: 58 mm, Höhe: 21 mm, Tiefe: 34 mm, Bemessungsspannung: 120 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -30...80 °C, mit Potenzialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Summenstrom: 10 A, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 6, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 13 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 0, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-C-H180-6/-6-13,0PUR-SCO
Ident Code:
1264258
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 45,62*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 43,84*
€ 48,22*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.411,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.