Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube SACB-C-H180-8/-8-13,0PUR-SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5936599
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1263012
EAN/GTIN:
     4063151375539
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 13 m, Schirmung: nein Breite: 58 mm, Höhe: 21 mm, Tiefe: 34 mm, Bemessungsspannung: 120 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -30 °C, mit Potenzialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Summenstrom: 10 A, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 13 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 0, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-C-H180-8/-8-13,0PUR-SCO
Ident Code:
1263012
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 49,15*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 48,45*
€ 51,98*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 53,84*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.599,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.