Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade, M12-Push-Pull, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Montageart: Hinterwandmontage, Polzahl: 4, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -25...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, mit Schirmanschluss: true, mit Gewinde: true, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: IP67, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Bemessungsstrom In: 4 A, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Einschraubgewinde: M16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-DSI-MSD-4CON-M16-L180-PP | Ident Code: | 1027680 |
|