| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5936723 Herst.-Nr.: 1125067 EAN/GTIN: 4063151051105 |
| |
|
| | |
| Mutter, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: rot. ACHTUNG: Verwendung nur im Innenbereich Umgebungstemperatur: 105 °C, Betriebstemperatur: 40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, mit Schirmanschluss: false, mit Gewinde: true, mit PE-Anschluss: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FTNUTM25RD | Ident Code: | 1125067 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,77* | € 0,94* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,8072* | € 0,9872* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8422* | € 1,0322* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,85* | € 1,04* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,92* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|