| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5937144 Herst.-Nr.: 1165442 EAN/GTIN: 4063151180263 |
| |
|
| | |
| CHARX power basic, Systemschaltschrank für Module CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW Mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CHARXPS-CAB/4X87.5KW | Ident Code: | 1165442 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4.277,75* | € 4.498,32* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.356,17* | € 4.578,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.607,01* | € 7.838,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|