Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Artikel
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 10mm², grün / gelb A3C10PEDL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-5937768
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2674990000
EAN/GTIN:
4050118817447
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A3C10PEDL
Ident Code:
2674990000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Reihenklemmen
>
Schutzleiterreihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
Schutzleiterklemme
,
reihenklemmen weidmüller
,
reihenklemmen
,
Schirmleiterklemme
,
PE-Klemme
,
Reihenklemme
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
€ 4,98*
ab € 4,15*
€ 5,06*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,1707*
€ 5,0907*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,2836*
€ 5,2136*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 5,26*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,3096*
€ 5,2696*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2136*
€ 6,20418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1636*
€ 6,14468
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,9436*
€ 5,88288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8536*
€ 5,77578
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,2836*
€ 5,09748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 130,34* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 100.23 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
2490540000
€ 0,797*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 100.23 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
2490530000
€ 0,71109*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1062*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0955*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
1991920000
€ 0,55187*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661280000
€ 0,53414*
Zubehör
Endwinkel, lichtgrau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661290000
€ 0,47574*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
2475310000
€ 0,6016*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661300000
€ 0,46574*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1773531693
€ 0,08493*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801693
€ 0,0556*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1069080000
€ 0,09205*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 6 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1238290000
€ 0,0571*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, Breite: 10 mm, Höhe: 14 mm
Weidmüller
2635580000
€ 0,1246*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1773531687
€ 0,08453*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.