Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKER IP67 63A 400V 4P 81382


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6012056
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81382
EAN/GTIN:
     3303430813828
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
CEE Stecker, Schraubklemmen, 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67. RAL-Nummer: 0,0, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
81382
Ident Code:
81382
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a ip67, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 63a, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,61*
€ 74,16*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,53*
€ 78,42*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,28*
€ 87,08*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,27*
€ 92,25*
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 94,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.