Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6012058 Herst.-Nr.: 81391 EAN/GTIN: 3303430813910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Stecker, Schraubklemmen, 125A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67. RAL-Nummer: 0,0, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 125 A, Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL- Ausführung gewünscht): 0,0 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 81391 | Ident Code: | 81391 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 213,48* | € 241,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 224,49* | € 258,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 258,59* | € 287,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 271,92* | € 304,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 280,44* | € 312,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|